Modèle : lime de carrossier à angle de coupe positif et dents à tranchant exceptionnel pour une qualité de surface optimale. Les dents très acérées grâce au procédé spécial de fabrication permettent d'obtenir une excellente performance de coupe. En raison de la forme bombée de la lame, les tranchants des dents ne forment pas une surface droite mais présentent la hauteur la plus élevée au milieu et la plus réduite sur les côtés, ce qui évite de rayer la pièce traitée.
Applications : pour l'usinage des tôles de tous types, notamment pour la construction automobile et les travaux de carrosserie. Peut être utilisée partout où l'on veut obtenir des surfaces lisses, exemptes de stries. Celles-ci peuvent être directement peintes. Pas de polissage ultérieur nécessaire.
73,78 €/ Unitéhors TVA
89,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Type | Lime |
Forme | Plat |
Modèle | Taille 3 |
Longueur | 350 mm |
Largeur | 36 mm |
Epaisseur | 5.4 mm |