Eriks
PFERD

PFERD Lime fraisee a carrosserie 350mm denture 1 taille croisee

  • ERIKS:23115642
  • Fabricant:4007220016237
Image 1
Lime de carrossier

Modèle : lime de carrossier à angle de coupe positif et dents à tranchant exceptionnel pour une qualité de surface optimale. Les dents très acérées grâce au procédé spécial de fabrication permettent d'obtenir une excellente performance de coupe. En raison de la forme bombée de la lame, les tranchants des dents ne forment pas une surface droite mais présentent la hauteur la plus élevée au milieu et la plus réduite sur les côtés, ce qui évite de rayer la pièce traitée.

Applications : pour l'usinage des tôles de tous types, notamment pour la construction automobile et les travaux de carrosserie. Peut être utilisée partout où l'on veut obtenir des surfaces lisses, exemptes de stries. Celles-ci peuvent être directement peintes. Pas de polissage ultérieur nécessaire.

Ajouter à la liste

64,84 €/ Unitéhors TVA

78,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Plat
Modèle
Taille 1
Longueur
350 mm
Largeur
36 mm
Epaisseur
5.4 mm