Eriks
PFERD

PFERD Lime diamant Triangulaire D126 - 50mm

  • ERIKS:23871049
  • Fabricant:4007220257173
Image 1
Les limes diamant pour appareils à limer manuels conviennent pour une utilisation manuelle et mécanique.
Le diamètre de la tige des limes diamant est de 3 mm.
Pour plus d'informations et les références de commande concernant la machine à limer pneumatique PFG 07/220, se reporter au catalogue 209.
Ajouter à la liste

15,04 €/ Unitéhors TVA

18,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Triangulaire
Modèle
D126
Longueur
50 mm