Eriks
PFERD

PFERD Lime diamant pour échappements Carré D25 - 140mm

  • ERIKS:23870988
  • Fabricant:4007220535547
Image 1
Les limes diamant pour échappements sont utilisées dans le domaine de la fabrication d’outils pour l’usinage des profilés les plus petits
et en mécanique de précision.
Les limes diamant pour échappements peuvent être utilisées sans manche grâce à leur tige forgée.
A l’aide des grains D 25 et D 46, il est possible de réaliser les usinages d’états de surface les plus fins. 
Ajouter à la liste

17,37 €/ Unitéhors TVA

21,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Trou à quatre-pans
Modèle
D25
Longueur
140 mm
Epaisseur
2 mm