Eriks
PFERD

PFERD Lime diamant Plate à main deux faces avant D126 - 50mm

  • ERIKS:23871033
  • Fabricant:4007220257050
Image 1
Les limes diamant pour appareils à limer manuels conviennent pour une utilisation manuelle et mécanique.
Le diamètre de la tige des limes diamant est de 3 mm.
Pour plus d'informations et les références de commande concernant la machine à limer pneumatique PFG 07/220, se reporter au catalogue 209.
Ajouter à la liste

13,52 €/ Unitéhors TVA

16,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Rectangulaire
Modèle
D126
Longueur
50 mm
Epaisseur
4 mm