Eriks
PFERD

PFERD Lime de tour DIN 7261H 300mm taille 1

  • ERIKS:23115588
  • Fabricant:4007220011720
Image 1
Lime de tour

Modèle : DIN 7261, forme H, rectangulaire, avec soie et taillée sur 2 faces. Sens de la taille opposé sur la face avant et arrière.

Application : spécialement conçue pour ébavurer les pièces sur les tours. Lorsque l’on travaille, la lime s’éloigne du mandrin de serrage et permet ainsi de travailler en toute sécurité.

Ajouter à la liste

29,71 €/ Unitéhors TVA

35,95 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Rectangulaire
Modèle
Taille 1
Longueur
300 mm
Largeur
30 mm
Epaisseur
6.5 mm