Eriks
PFERD

PFERD Lime datelier DIN7261C 3 pans 150mm taille 3

  • ERIKS:23870390
  • Fabricant:4007220541715
Image 1
Lime triangulaire avec poignée en plastique bicomposant ergonomique avec plats pour empêcher le tournevis de rouler et alésage de suspension.

Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Modèle : DIN 7261, forme C, triangulaire, pointue et taillée sur 3 faces.

Application : pour ébavurer et limer les passages. Convient également au travail de surfaces.

Généralités : exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction du but d'utilisation, en distinguant la taille 1 – taille bâtarde, la taille 2 – taille mi-douce/universelle et la taille 3 – taille de finition . La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.

Ajouter à la liste

6,41 €/ Unitéhors TVA

7,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Triangulaire
Modèle
Taille 3
Longueur
150 mm
Largeur
11 mm