Eriks
PFERD

PFERD Lime aiguille Plate à main Tailles 2 - 180mm

  • ERIKS:23870684
  • Fabricant:4007220346570
Image 1
Grâce à leur conception très précise, elles satisfont aux exigences de qualité les plus élevées et permettent d’obtenir
un rendement élevé d'enlèvement de matière.
Grâce à leur dureté superficielle élevée, les limes CORINOX® offrent une résistance à l’usure et une durée de vie extrêmes.
Elles conviennent parfaitement à l’usinage des matières très difficiles à limer.
Elles ne s’encrassent pas.
Les copeaux s’éliminent simplement en les frappant légèrement.
Disponibles dans différentes formes et densités de tailles.
Elles possèdent une dureté superficielle exceptionnelle de1200 HV (dureté Vickers).
Conviennent particulièrement aux travaux très fins et en filigrane sur l’acier inoxydable (INOX), par exemple V2A, V4A,
les aciers très réfractaires, les alliages exotiques, mais également les matières synthétiques renforcées de fibres de verre.
En raison de leur soie forgée, elles peuvent être utilisées avec ou sans manche.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 11/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Rectangulaire
Modèle
Taille 2
Longueur
180 mm