Eriks
PFERD

PFERD Lime aiguille haute precision demi-ronde 160mm taille 1

  • ERIKS:23115604
  • Fabricant:4007220274620
Image 1
Precision needle file, Form E, half round

Design: High quality design in common shape and dimension, each in coarse to fine cut variation. Accurate grade with high filing performance and idle time. Available in lengths 160 mm and 200 mm. Hammer length = half file length, i.e., for total length 160 mm, the hewn length is approx. 80 mm. Shank/nail diameter 3.25 mm for total length 160 mm and 3.75 mm for total length 200 mm. Application: For the finest and most precise work in machine and tool making.

Tip tapering as well as hewn on 2 sides
Ajouter à la liste

10,36 €/ Unitéhors TVA

12,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Demi-rond
Modèle
Taille 1
Longueur
160 mm
Epaisseur
1.8 mm
Alternatives
Product Image

PFERD Lime aiguille Demi-ronde Tailles 1 - 160mm

  • Eriks:23870777
  • Manufacturer:4007220237915
Non disponible en ligne

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16/11/2026
Contactez-nous