Eriks
PFERD

PFERD Lime aiguille diamant ronde 140mm

  • ERIKS:23870939
  • Fabricant:4007220016855
Image 1
Lime aiguille diamantée

Modèle : lime de précision chromée dure et galvanisée. Corps de type suisse en acier à lime spécial forgé et meulé. A grain universel : D 126 – moyen (conforme à la norme FEPA).

Application : s'utilise pour l'ajustage (finition) précis des pièces/outils (outils de serrage, coupe, compression) dans la construction de machines-outils et de moules. Egalement pour l'ébavurage et l'usinage des matériaux renforcés aux fibres de verre et apparentés, du carbure et de la céramique préfrittée et frittée, du graphite, de la ferrite, de la fonte, de l'acier à coupe rapide etc.

Ajouter à la liste

16,45 €/ Unitéhors TVA

19,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Rond
Modèle
D126
Longueur
140 mm
Largeur
3.2 mm
Epaisseur
3.2 mm