Eriks
PFERD

PFERD Lime aiguille diamant Pignon D126 - 140mm

  • ERIKS:23870917
  • Fabricant:4007220016633
Image 1
Les limes aiguille diamant conviennent pour une utilisation universelle dans la fabrication d’outils.
Les limes aiguille extra-minces (S) conviennent parfaitement à l’usinage des contours étroits situés en profondeur.
Les deux exécutions peuvent être utilisées avec le manche à serrage rapide 210-1 et le porte-limes aiguille NFH 212.
Pour plus dinformations et les références de commande, se reporter au catalogue 201. 
Ajouter à la liste

18,05 €/ Unitéhors TVA

21,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Type
Lime
Forme
Lime pignon
Modèle
D91
Longueur
140 mm
Epaisseur
2 mm