Modèle : lime de précision chromée dure et galvanisée. Corps de type suisse en acier à lime spécial forgé et meulé. A grain universel : D 126 – moyen (conforme à la norme FEPA).
Application : s'utilise pour l'ajustage (finition) précis des pièces/outils (outils de serrage, coupe, compression) dans la construction de machines-outils et de moules. Egalement pour l'ébavurage et l'usinage des matériaux renforcés aux fibres de verre et apparentés, du carbure et de la céramique préfrittée et frittée, du graphite, de la ferrite, de la fonte, de l'acier à coupe rapide etc.
16,45 €/ Unitéhors TVA
19,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Type | Lime |
Forme | Trou à quatre-pans |
Modèle | D126 |
Longueur | 140 mm |
Largeur | 2.6 mm |
Epaisseur | 2.6 mm |