Eriks
PFERD

PFERD Lime à liant vitrifié 0,5x4x150 grain 700

  • ERIKS:23872615
  • Fabricant:4007220668917
Image 1
Les limes à liant vitrifié sont composées de fibres céramique d’excellente qualité insérées dans un mélange spécial à base de résine synthétique.
Appropriées pour l’usinage de surfaces et de zones difficiles d’accès dans la fabrication d’outils et de moules.
Exécution PFERD avec bon rendement d’enlèvement de matière et obtention d’une très bonne qualité d’état de surface.
Adaptées pour l’utilisation manuelle et pour machines pneumatiques ou électriques (par ex. machine à limer pneumatique PFG 07/220).
Pour plus dinformations et les références de commande, se reporter au catalogue 209.
Abrasif : fibres céramique Code couleur des granulométries : 180 = or 280 = brun clair 400 = orange 700 = bleu
Rendement maximum d’enlèvement de matière en utilisant la lime à un angle de 45°.
Ajouter à la liste

45,81 €/ Unitéhors TVA

55,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
700
Largeur
4 mm
Longueur
150 mm
Epaisseur
0.5 mm