Eriks
PFERD

PFERD Lame de scies sabres diamant 95mm

  • ERIKS:23871019
  • Fabricant:4007220535967
Image 1
Elles se caractérisent par leur grande facilité de guidage de la coupe pour la réalisation de formes géométriques les plus variées
et leur longue durée de vie.
Elles conviennent à toutes les scies sauteuses avec un attachement Bosch.
Les lames de scies sauteuses diamant sont remarquablement appropriées au sciage de matières synthétiques renforcées de fibres de verre (GFK/CFK), par ex. la réalisation d’ouvertures en construction de réservoirs ou l'adaptation de plaques préfabriquées.
Ajouter à la liste

38,00 €/ Unitéhors TVA

45,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur totale
95 mm
Matériau
Diamant