Eriks
PFERD

PFERD L'arbre â attachement pour scie trépan 14-30mm

  • ERIKS:23871674
  • Fabricant:4007220062661
Image 1
PFERD propose trois tailles différentes.
Sélectionnez les tiges adaptées au diamètre de la scie trépan et à la machine d'entraînement disponible.
Utilisation du ressort d'éjection Evite de coincer le matériau scié entre la paroi intérieure de la scie trépan et la mèche.
Ce matériau est éjecté par la force du ressort.
Si cette fonctionnalité n’est pas souhaitée dans le cadre d’une application spécifique, par exemple sur des tubes déjà installés,
le ressort peut être retiré très facilement à la main sans outil supplémentaire.
Les tiges des scies trépan servent à fixer la scie et la mèche de centrage.
Ajouter à la liste

9,84 €/ Unitéhors TVA

11,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Approprié pour foret de/à
14-30 mm
Exécution tige
Cylindrique