Eriks
PFERD

PFERD Jeu de meules sur tige 5300 24/30 M STEEL

  • ERIKS:14591701
  • Fabricant:4007220114513
Image 1
Jeu de meules sur tige au corindon

STEEL
Modèle : mélange de corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, trempe M), grain grossier, liant céramique 5 V, diamètre de la queue 6 mm.

Applications : particulièrement adapté au traitement de surface. Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.


70x forme cylindrique, 10 de chaque ZY 1620; ZY 2025; ZY 2506; ZY 2532; ZY 3216; ZY 3232; ZY 4020
10 formes ogive à bout pointu SP 2032
20 formes conique, 10 de chacun des modèles KE 2032 ; KE 2570
Ajouter à la liste

424,82 €/ Unitéhors TVA

514,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD