Eriks
PFERD

PFERD Jeu de meules sur tige 2001 forme goutte O grossier

  • ERIKS:23429150
  • Fabricant:4007220114469
Image 1
Jeu de meules sur tige au corindon STEEL EDGE 2001

Modèle : corindon supérieur rose AR, dureté O (moyenne), liant céramique 5 V, usage universel, indéformable, bords résistants.



Grain grossier, tige 6 mm.


Composition du jeu :
5x forme cylindrique ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025
1x forme cylindrique à bout rond WR 2025
1x forme sphérique KU 16
1x forme ogive à bout pointu SP 1320
2x forme conique KE 2020, KE 2032
Ajouter à la liste

30,35 €/ Unitéhors TVA

36,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Dureté
O
Raccord par broches
6 mm