Eriks
PFERD

PFERD Jeu de limes datelier 200/300mm taille 1 6 pieces

  • ERIKS:23870546
  • Fabricant:4007220011508
Image 1
Jeu de limes d'atelier 200/300 mm

Remarques générales :
Exécution parfaite de la structure en acier pour garantir une dureté homogène. Le type et l'angle de la taille sont déterminés en fonction de l’usage prévu, en distinguant la taille 1 –taille bâtarde, la taille 2 –taille mi-douce/universelle et la taille 3 –taille de finition. La géométrie de la denture est parfaitement adaptée à chaque type d'utilisation. La longueur de la lime est mesurée sans la soie, de la pointe jusqu'au talon.



Modèle : avec poignée en plastique bicomposant ergonomique avec plats pour empêcher le tournevis de rouler et alésage de suspension. Livraison dans trousse enroulable en PVC.


Composition du jeu :
3 limes plates à main 200 mm
3 limes plates à main 300 mm
Ajouter à la liste

69,40 €/ Unitéhors TVA

83,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Modèle
Taille 2