Eriks
PFERD

PFERD Jeu de brides de serrage SFS M14 180mm

  • ERIKS:12492030
  • Fabricant:4007220887585
Image 1
Jeu de brides de serrage pour meule abrasive CC-GRIND®-SOLID

Modèle : le jeu de brides de serrage permet d'aligner les meules abrasives de façon optimale dans le boîtier de protection de la meuleuse d'angle. Les meules abrasives peuvent être ainsi utilisées particulièrement à plat et, par conséquent, de façon efficace. Avec filetage M14.

Applications : pour recevoir les meules abrasives CC-GRIND®-SOLID. Le plateau noir est posé sur la bride support originale de la meuleuse d'angle. L'écrou à bride argenté remplace l'écrou à bride original.

Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD