Modèle : pour arbre d'entraînement M14.
Applications : pour une augmentation de la stabilité latérale et un guidage précis, en particulier lors de l'utilisation de meules à tronçonner d'une largeur de 1,6 à 2,0 mm et d'un diamètre de 180 à 230 mm.
43,55 €/ Unitéhors TVA
52,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150