Modèle : taraudage M10, convenant aux porte-outils filetés à queue de 6 mm ou 8 mm de Ø (réf. 2644), denture spéciale.
Applications : ébarbage de l'aluminium et des métaux non ferreux.
61,04 €/ Unitéhors TVA
73,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 53 mm |
Crantage | SP |
Longueur totale | 62 mm |
Diamètre de tête | 20 mm |