Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme spherique F 0807 3 6mm 8x7mm

  • ERIKS:23415309
  • Fabricant:4007220059067
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS (fraise rotor), Ø de la queue 6 mm, forme sphérique F, denture 3

Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.



Forme sphérique F

Ajouter à la liste

13,84 €/ Unitéhors TVA

16,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
7 mm
Forme
Forme sphérique HSS F
Longueur totale
55 mm
Diamètre de tête
8 mm