Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme ogive bout pointu K 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23153170
  • Fabricant:4007220059456
Image 1
HSS burr (rotor-cutter) shank Ø 6 mm, pointed tree shape K, tooth system 3

Application: For fine finishing e.g. deburring. Suitable for machining steel, steel casting and cast iron.

Pointed tree shape K

Ajouter à la liste

27,95 €/ Unitéhors TVA

33,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Longueur totale
65 mm
Diamètre de tête
12 mm