Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme lobee 641230 3 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415319
  • Fabricant:4007220056776
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS (fraise rotor), Ø de la queue 6 mm, forme lobée, en acier rapide 64, denture 3

Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.



Forme lobée, en acier rapide 64

Ajouter à la liste

19,48 €/ Unitéhors TVA

23,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
30 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
70 mm
Diamètre de tête
12 mm