Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme cyl. bout arrondi C 1020 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23153167
  • Fabricant:4007220058893
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS (fraise rotor), Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique à bout arrondi C, denture 3

Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.



Forme cylindrique à bout arrondi C

Ajouter à la liste

25,47 €/ Unitéhors TVA

30,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi HSS C
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
10 mm