Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.
Forme cylindrique à bout arrondi C
8,52 €/ Unitéhors TVA
10,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 16 mm |
Forme | Forme cylindrique à bout arrondi HSS C |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre de tête | 6 mm |