Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme cyl. bout arrondi C 0616 1 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23153157
  • Fabricant:4007220058824
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS (fraise rotor), Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique à bout arrondi C, denture 1

Applications : adapté pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), des métaux non ferreux tendres et des plastiques



Forme cylindrique à bout arrondi C

Ajouter à la liste

13,90 €/ Unitéhors TVA

16,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi HSS C
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
6 mm