Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme conique bout rond L 1230 3 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23153172
  • Fabricant:4007220059609
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS (fraise rotor) Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout rond L, denture 3

Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.



Forme conique à bout rond L

Ajouter à la liste

29,19 €/ Unitéhors TVA

35,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
30 mm
Forme
Forme conique à bout arrondi HSS L
Longueur totale
70 mm
Diamètre de tête
12 mm