Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme conique bout rond L 1020 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23871599
  • Fabricant:4007220059579
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS (fraise rotor) Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout rond L, denture 3

Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.



Forme conique à bout rond L

Ajouter à la liste

15,21 €/ Unitéhors TVA

18,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme conique à bout arrondi HSS L
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre de tête
10 mm