Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS forme conique bout pointu G 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23153178
  • Fabricant:4007220059296
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS (fraise rotor), Ø de la queue 6 mm, forme conique à bout pointu G, denture 3

Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.



Forme conique à bout pointu G

Ajouter à la liste

29,19 €/ Unitéhors TVA

35,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Longueur totale
65 mm
Diamètre de tête
12 mm