Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.
Forme conique à bout pointu G
22,53 €/ Unitéhors TVA
27,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 20 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre de tête | 10 mm |