Application: For fine finishing e.g. deburring. Suitable for machining steel, steel casting and cast iron.
Cylindrical shape A-ST, with end-tooth system
23,55 €/ Unitéhors TVA
28,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 25 mm |
Forme | Forme cylindrique avec denture en bout HSS A |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 65 mm |
Diamètre de tête | 16 mm |