Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS cylindrique A 1225ST 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23153198
  • Fabricant:4007220058725
Image 1
HSS burr - shank Ø 6 mm, cylindrical shape A-ST, with end-tooth system, tooth system 3

Application: For fine finishing e.g. deburring. Suitable for machining steel, steel casting and cast iron.

Cylindrical shape A-ST, with end-tooth system

Ajouter à la liste

17,99 €/ Unitéhors TVA

21,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout HSS A
Longueur totale
65 mm
Diamètre de tête
12 mm