Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.
Forme cylindrique A-ST, avec denture en bout
25,29 €/ Unitéhors TVA
30,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 20 mm |
Forme | Forme cylindrique avec denture en bout HSS A |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre de tête | 10 mm |