Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS cylindrique A 1013ST 3 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23153196
  • Fabricant:4007220058671
Image 1
HSS burr - shank Ø 6 mm, cylindrical shape A-ST, with end-tooth system, tooth system 3

Application: For fine finishing e.g. deburring. Suitable for machining steel, steel casting and cast iron.

Cylindrical shape A-ST, with end-tooth system

Ajouter à la liste

22,53 €/ Unitéhors TVA

27,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout HSS A
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
53 mm
Diamètre de tête
10 mm