Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS cylindrique A 0820ST 3 6mm 8x20mm

  • ERIKS:23153186
  • Fabricant:4007220058640
Image 1
Mini-fraise sur tige HSS, Ø de la queue 6 mm, forme cylindrique A-ST, avec denture en bout, denture 3

Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.



Forme cylindrique A-ST, avec denture en bout

Ajouter à la liste

16,22 €/ Unitéhors TVA

19,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout HSS A
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
8 mm