Applications : pour l’usinage de précision par exemple l’ébavurage. Adapté pour l’usinage de l’acier, de la fonte d’acier et de la fonte.
Forme cylindrique A-ST, avec denture en bout
8,94 €/ Unitéhors TVA
10,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Forme | Forme cylindrique avec denture en bout HSS A |
Longueur totale | 60 mm |
Diamètre de tête | 6 mm |