Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HSS cylindrique A 0616ST 1 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415282
  • Fabricant:4007220058602
Image 1
HSS burr (rotor-cutter) –shank Ø, cylindrical A-ST, with end-tooth system, tooth system 1

Application: Suitable for machining stainless steel (INOX), soft non-ferrous metals and plastics

Cylindrical shape A-ST, with end-tooth system

Ajouter à la liste

8,94 €/ Unitéhors TVA

10,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout HSS A
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
6 mm