Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HM Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS 1225/8

  • ERIKS:23871247
  • Fabricant:4007220246979
Image 1
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032.
Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout.
Ajouter à la liste

70,15 €/ Unitéhors TVA

84,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
65 mm
Diamètre de tête
12 mm