Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HM Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS 1020/6

  • ERIKS:23871250
  • Fabricant:4007220533321
Image 1
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032.
Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout.
Ajouter à la liste

50,22 €/ Unitéhors TVA

60,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
10 mm