Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HM Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS 0613/3

  • ERIKS:23871428
  • Fabricant:4007220049549
Image 1
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033.
Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout.
Ajouter à la liste

18,28 €/ Unitéhors TVA

22,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
43 mm
Diamètre de tête
6 mm