Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige HM Forme cylindrique à bout arrondi WRC 1225/6

  • ERIKS:23871292
  • Fabricant:4007220046487
Image 1
Cylindrical burr with radius end according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033.A combination of cylindrical and ball-shaped geometries.
Ajouter à la liste

65,18 €/ Unitéhors TVA

78,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
65 mm
Diamètre de tête
12 mm