Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige Forme cylindrique avec denture en bout HSS A 0616/6

  • ERIKS:23871524
  • Fabricant:4007220058619
Image 1
Cylindrical rotary cutter with end cut.
Ajouter à la liste

8,94 €/ Unitéhors TVA

10,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout HSS A
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
60 mm
Diamètre de tête
6 mm