Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure ZYAS 1625 denture 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415063
  • Fabricant:4007220045244
Image 1
Tungsten carbide burr DIN 8032/8033, cylindrical ZYA-S, with end-tooth system, tooth system 3, RüggebergRotor-cutter, 6 mm shaft Ø
Ajouter à la liste

68,29 €/ Unitéhors TVA

82,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
6 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
16 mm