Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure ZYAS 1225 denture 4 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415068
  • Fabricant:4007220045213
Image 1
Tungsten carbide burr DIN 8032/8033, cylindrical ZYA-S, with end-tooth system, tooth system 4, RüggebergRotor-cutter, 6 mm shaft Ø
Ajouter à la liste

61,55 €/ Unitéhors TVA

74,48 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
65 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm