Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure ZYAS 0616 denture 5 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23415071
  • Fabricant:4007220045008
Image 1
Cylindrical burr according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033.Shape ZYAS with cut on the circumference and end.
Ajouter à la liste

27,32 €/ Unitéhors TVA

33,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme cylindrique avec denture en bout ZYAS
Diamètre d'arbre
6 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm