Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure WRC 1025 denture 4 6mm 10x25mm

  • ERIKS:23415096
  • Fabricant:4007220046746
Image 1
Cylindrical burr with radius end according to DIN 8032 with cut conforming to DIN 8033.A combination of cylindrical and ball-shaped geometries.
Ajouter à la liste

57,10 €/ Unitéhors TVA

69,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
25 mm
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Diamètre d'arbre
6 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
10 mm