Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure WRC 1020 denture 3 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415088
  • Fabricant:4007220046357
Image 1
Tungsten carbide burr DIN 8032/8033, cylindrical drum with radius end WRC, tooth system 3, RüggebergRotor-cutter, 6 mm shaft Ø
Ajouter à la liste

44,11 €/ Unitéhors TVA

53,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
20 mm
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Diamètre d'arbre
6 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
10 mm