Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure TRE 1016 denture 4 6mm 10x14mm

  • ERIKS:23415156
  • Fabricant:4007220048856
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure DIN 8032/8033, forme goutte TRE, denture 4, Rüggeberg

Fraise rotor, Ø de la tige 6 mm
Ajouter à la liste

51,35 €/ Unitéhors TVA

62,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
16 mm
Forme
Forme goutte TRE
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
56 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
10 mm