Eriks
PFERD

PFERD Fraise sur tige en carbure SPG 1230 denture 4 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415143
  • Fabricant:4007220048429
Image 1
Fraise lime rotative sur tige en carbure DIN 8032/8033, forme ogive à bout pointu SPG, denture 4, Rüggeberg

Fraise rotor, Ø de la tige 6 mm
Ajouter à la liste

64,67 €/ Unitéhors TVA

78,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
30 mm
Forme
Forme ogive SPG
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
70 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
12 mm